22 SLX DC XT 70
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
内容量1個