19 アンタレス 右
遠投も、アキュラシーキャストも意のままに。
”キャストキング”が魅せる、新たなる飛びの世界。
瞬時に回転が立ち上がり、どこまでも伸びる爽快なキャストフィールを実現する、最新鋭マグナムライトスプールⅢを搭載。
サイレントチューンとS3Dスプールにより、スプール回転時の振動を徹底的に排除し、その性能を最大限発揮。
低弾道キャストも意のままに決まります。
左右非対称のアシンメトリーデザインを採用したコンパクトなフルメタルHAGANEボディは、高剛性化とともにパーミング時のフィット感も向上。
さらに、シルキーな巻きごこちを実現するマイクロモジュールギアを搭載。
幅広いウェイトに対応し、ショートキャストから遠投までこなせるバーサタイルモデルの最高峰です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)220
ギア比6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.285-100
ドラグ力(Kg)最大:5
内容量1個