20 メタニウム HG LEFT
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。
強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。
軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。
軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。
さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)175
ギア比7.1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5
内容量1個