21 スコーピオンMD 300LHXG

21 スコーピオンMD 300LHXG SHIMANO(シマノ)

力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。
モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20lbを160mストックするストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。
ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。
ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)320 ギア比7.9 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107 糸巻量(lb-m)ナイロン:16-210、 20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44729949 300LHXG
オープン
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする