曜日別特売

20 エクスセンスDC SS XG RIGHT

20 エクスセンスDC SS XG RIGHT - SHIMANO(シマノ)

シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。
しかも飛ぶ。
憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。
ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。
シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。
HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)48自重(g)225ギア比8.5糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44730658SS XG RIGHT
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする