曜日別特売

20 ゲンプウ 201PG (左)

20 ゲンプウ 201PG (左) - SHIMANO(シマノ)

クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5内容量1個
注意
※スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1.5-100
※スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):2-100
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44730816201PG (左)
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする