曜日別特売

17 プレイズ 800

17 プレイズ 800 - SHIMANO(シマノ)

最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。
”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。
電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。
ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。
また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。
さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。
メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。
最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)28.8タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:44ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)60自重(g)615巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:10巻上持久力(kg)実用:6内容量1個
注意
※製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
※リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44731008800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする