バッテリー充電器セット

バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。

用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV) 材質バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂 質量(kg)3.82 使用温度範囲(℃)(充電時)0~+45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81.2×55.8×142 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) 適合バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44723204 GBA36V6.0AHS2
108,000
86,980
95,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする