マイナスイオンカールドライヤー
美容室愛用の豚毛ブラシを採用。サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
ツバキオイルを配合した豚毛ブローブラシでナチュラルストレートもボリュームアップも自在にできます。
髪の広がりの一因となる静電気を低減するマイナスイオン。
ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。
レバーを押すだけのラク抜きプラグ。
ねじれにくい回転式電源コード。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」
本体質量(g)265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
内容量1個
ヘアケア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44724200 | TC430A-V | 47957186 | TS460A-K |
![]() |
マイナスイオンストレートアイロン | テスコム | 1個 | ¥4,490 税込¥4,939 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
44724209 | TC430A-W | 47957195 | TS460A-W |
![]() |
マイナスイオンストレートアイロン | テスコム | 1個 | ¥4,490 税込¥4,939 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |