AMUS-NET ベスト

AMUS-NET ベスト カーシーカシマ

華やぎと知性が薫るクールなベスト。

ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能ホームクリーニング/制電糸入り/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様 生地ファントムブライト 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44738568 AAX179 S 96 34 56
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44738577 AAX179 M 100 35 57
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44738586 AAX179 L 104 36 58
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44738595 AAX179 LL 109 37 59
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44738604 AAX179 3L 115 39 59
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする