AMUS-NET スカート

AMUS-NET スカート カーシーカシマ

シックな中にストライプのトリミングがアクセント。
大人のためのハイセンスシリーズ。

ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇ゴム/右脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏仕様 生地ストレッチトロピカル 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44741158 AAS224 SS 56~61 90 40
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44741167 AAS224 S 60~65 94 41
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44741176 AAS224 M 64~69 98 42
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44741185 AAS224 L 68~73 102 43
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44741194 AAS224 LL 73~78 107 45
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする