AMUS-NET スカート

AMUS-NET スカート カーシーカシマ

クラシカルなチェックに、トレンド感をプラスして、どこから見てもスタイリッシュに。

グレー系 混率(%)ポリエステル70/レーヨン30 機能ホームクリーニング/両脇ゴム/右脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏仕様 生地クラシカルタータン 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44742120 AAS237 SS 56~60 92 38
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44742129 AAS237 S 60~65 96 39
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44742138 AAS237 M 65~70 100 40
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44742147 AAS237 L 70~75 104 41
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44742156 AAS237 LL 75~80 108 42
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする