AMUS-NET ジャケット

AMUS-NET ジャケット カーシーカシマ AMUS-NET ジャケット カーシーカシマ AMUS-NET ジャケット カーシーカシマ AMUS-NET ジャケット カーシーカシマ

シャープで麗しい美コンシャスに決まる、ペプラムジャケット。

ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/総裏仕立て 生地制電ストレッチヘリンボン 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44742786 AAJ251 S 87 36 55 55
25,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44742795 AAJ251 M 92 38 57 57
25,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44742804 AAJ251 L 97 49 59 59
25,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする