AMUS-NET パンツ

AMUS-NET パンツ - カーシーカシマ

アクティブな動きにフィットする、優秀パンツ。

ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)88機能制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/ウエストサイズアジャスター付き/両脇/両ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き生地ストレッチトロピカル性別男性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44744658AAM269S71~7699
8,300
取扱い終了
返品不可
44744667AAM269M76~80104
8,300
取扱い終了
返品不可
44744676AAM269L80~84108
8,300
取扱い終了
返品不可
44744685AAM269LL84~88112
8,300
取扱い終了
返品不可
44744694AAM2693L88~92116
8,300
取扱い終了
返品不可
44744710AAM2694L92~97121
8,300
取扱い終了
返品不可
44744719AAM2695L97~102126
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする