AMUS-NET スカート

AMUS-NET スカート カーシーカシマ AMUS-NET スカート カーシーカシマ

しなやかで快適な着心地。
アクティブな動きにフィットする、ストレッチ素材を使用。

ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能2WAYストレッチ/ホームクリーニング/工業洗濯対応/両脇ゴム/両脇補強ポケット/2WAYベルト通し付き/両サイド、右後ろDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏仕様 生地ストレッチトロピカル 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44744956 AAS284 SS 56~60 90 34
8,500
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44744965 AAS284 S 60~65 94 35
8,500
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44744990 AAS284 L 70~75 102 37
8,500
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44744999 AAS284 LL 75~80 106 38
8,500
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44744974 AAS284 M 65~70 98 36
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする