CAREAN ストレッチツイルパンツ

CAREAN ストレッチツイルパンツ カーシーカシマ CAREAN ストレッチツイルパンツ カーシーカシマ CAREAN ストレッチツイルパンツ カーシーカシマ CAREAN ストレッチツイルパンツ カーシーカシマ

楽な履き心地が魅力!シルエットにこだわったパンツ。
ウエスト回りが楽な脇ゴム仕様。
右サイドのカーゴポケットにはマジックテープつき。
両ヒップには片玉縁ポケット。
直線を強調して足をキレイに見せるセンタープレス入り。
ヒップ~ひざ上は、ゆったりシルエット。
ひざ下は、スッキリ見えるストレートライン。
ストレッチ&脇ゴムのはきやすさが魅力のストレッチパンツ。
きちんと見えるセンタープレス入り。
素材は強度に優れたポリエステルツイルを使用し、家庭洗濯はもちろん工業洗濯にも対応。
制電加工がされているのであらゆるシーンでの使用が可能。
サイド&ヒップポケットに加え、カーゴポケットやキーループなど、充実の収納性もポイント。

混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ/制電加工/工業洗濯対応 生地ストレッチツイル 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44748544 CAM106 ネイビー S 88 68~73 96
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748560 CAM106 ネイビー M 88 73~78 101
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748569 CAM106 ネイビー L 88 78~83 106
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748578 CAM106 ネイビー LL 88 83~88 111
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748587 CAM106 ネイビー 3L 88 88~94 116
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748596 CAM106 ネイビー 4L 85 94~101 122
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748605 CAM106 ネイビー 5L 85 101~107 129
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748614 CAM106 グレー S 88 68~73 96
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748630 CAM106 グレー M 88 73~78 101
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748639 CAM106 グレー L 88 78~83 106
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748648 CAM106 グレー LL 88 83~88 111
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748657 CAM106 グレー 3L 88 88~94 116
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748666 CAM106 グレー 4L 85 94~101 122
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44748675 CAM106 グレー 5L 85 101~107 129
5,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする