CAREAN 半袖ニットシャツ

CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ CAREAN 半袖ニットシャツ カーシーカシマ

キャリーンのデザインが充実したシャツコレクションポケットチーフをデザインしたおもてなしのニットシャツ。
着心地のよさと手入れのしやすさが魅力のニットシャツに、おもてなし要素を表現することでフォーマル感を演出。
さまざまなアイテムと組み合わせやすく、多彩なコーディネートに対応。
ニットは高い通気性と吸水速乾性が特徴で暑い季節でもサラッとした快適な着心地。
体を動かしたときに体温上昇を軽減し、冷えを抑える温湿度コントロールの役割を担う。
台衿裏は、配色使いで汚れを目立ちにくく、着用中の清潔感をキープ。
ボタンのすき間からインナーが見えにくいよう、独自の「バストケアピッチ」を採用。
ペンやIDカードなど、常にに着つけておきたいアイテムを収納できる胸ポケット付き。
働きやすさ、動きやすさにこだわったこだわり機能が充実。

混率(%)ポリエステル60/綿40 機能ストレッチ/吸汗速乾/温湿度コントロール/消臭テープ/スカーフループ/左胸パッチポケット/スカーフループ/バストケア/ループ状の消臭機能付きブランドラベル 生地アルティマチャイルドバンビ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44752349 CSY152 ネイビー SS 90 36 21
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752358 CSY152 ネイビー S 95 38 22
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752367 CSY152 ネイビー MS 100 40 23
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752376 CSY152 ネイビー M 103 44 24
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752385 CSY152 ネイビー L 108 46 25
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752394 CSY152 ネイビー LL 113 48 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752410 CSY152 ネイビー 3L 118 50 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752419 CSY152 ネイビー 4L 123 51 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752428 CSY152 ブルー SS 90 36 21
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752437 CSY152 ブルー S 95 38 22
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752446 CSY152 ブルー MS 100 40 23
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752455 CSY152 ブルー M 103 44 24
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752464 CSY152 ブルー L 108 46 25
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752480 CSY152 ブルー LL 113 48 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752489 CSY152 ブルー 3L 118 50 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44752498 CSY152 ブルー 4L 123 51 26
10,500
8,890
9,779 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする