ENJOY ボウブラウス

ENJOY ボウブラウス カーシーカシマ ENJOY ボウブラウス カーシーカシマ ENJOY ボウブラウス カーシーカシマ ENJOY ボウブラウス カーシーカシマ

ストレッチ性抜群で動きやすく、シワも防ぐ高機能ブラウス。
適度なストレッチでシワを防ぎ、イージーケア性に優れています。
ソフトで防透性の高いタテ糸と綿混のヨコ糸を使った織り組織により、生地が肌に触れる面積が少ない点接触を実現。

ホワイト 混率(%)ポリエステル90/綿10 機能ストレッチ/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア 生地ソフト カルゼ ストレッチ 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44754117 EWB387 5 90 36 54 61
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754126 EWB387 7 93 37 56 62
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754135 EWB387 9 96 38 57 63
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754144 EWB387 11 99 39 58 64
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754160 EWB387 13 103 40 59 65
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754169 EWB387 15 107 41 59 65
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44754178 EWB387 17 112 42 59 65
7,600
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする