ENJOY ポロシャツ

ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ

チェックが決め手!躍動感あふれる都会派エレガント。
ペプラム、パフスリーブ、胸元のリボン、レディなディテールを詰め込んだ、女心をくすぐるニット。
ピンクのバイアスチェックが柔らかさをやや抑えて、きりっとしていて優美な女性らしさを感じさせます。
吸汗・速乾性が高く、シックで艶のある黒がグレードを感じさせるニット素材。
ほどよいハリ感とソフトな肌ざわりが、ポロシャツとは思えないスタイリッシュな雰囲気をつくります。
美しい身だしなみをキープするバイアスチェックニット

ブラックチェック 混率(%)ポリエステル100 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防透/イージーケア/ホームクリーニング 生地バイアス チェック ニット 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44755894 ESP451 S 90 36 20 50
17,000
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755910 ESP451 M 94 37 21 52
17,000
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755919 ESP451 L 98 38 22 54
17,000
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755928 ESP451 LL 104 40 23 56
17,000
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755937 ESP451 3L 112 41 23 56
17,000
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする