ENJOY ベスト

ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ ENJOY ベスト カーシーカシマ

ツイード調の表情を、夏らしく華やかに演出。
洗練された表情を描く、サマーツイードの存在感。
ウールのような表情と、ツイード調の素材感を表現した先染め素材。
モノトーンベースの大人っぽい配色にブルーのカラーノット糸を合わせて、シックで華やかな印象に仕上げています。
ソフトな風合いでホームクリーニング対応のメンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。

グレー 混率(%)ポリエステル85/アクリル10/ナイロン5 機能クール裏地/メッシュ裏地/マルチポケット/スカーフループ/ネームループ/ハンコポケット/襟元デザイン/ペプラムデザイン 生地サマー ノット ツイード 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44759595 ESV554 5 83 30 48
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759604 ESV554 7 86 31 49
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759620 ESV554 9 89 32 50
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759629 ESV554 11 92 33 51
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759647 ESV554 15 100 35 53
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759656 ESV554 17 105 36 53
21,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44759638 ESV554 13 96 34 52
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする