ENJOY ダブルベスト

ENJOY ダブルベスト カーシーカシマ

マニッシュ感のあるダブルボタンデザインの無地ベスト。
上品で深みのあるカルゼ生地。
角度によって印象が変わるシャンブレーカルゼ。
立体的な変化織と、深みのある色合いで、品格のある佇まいを演出します。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げたご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウン 混率(%)ポリエステル60/ウール40 機能ストレッチ裏地/補強布ポケット/背ベルト/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(2way) 生地ソフィア カルゼ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44771389 EAV797 85 33 50
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771398 EAV797 88 34 51
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771407 EAV797 91 35 52
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771416 EAV797 94 36 53
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771425 EAV797 98 37 54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771434 EAV797 102 38 55
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771450 EAV797 107 39 55
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする