ENJOY ベスト

ENJOY ベスト カーシーカシマ

ミニマルなIラインシルエットにウエストマークのリボンがポイントの女性らしい印象を持たせたベスト。
長め丈で腰回りを程よくカバー。
フロントすっきり見えのドットボタン仕様。
エコな素材を配合した、地球にやさしい装い。
糸を引きそろえて織り込んだバスケット風組織。
多色使いによるナチュラルでシャンブレーな表面感が特徴です。
伸縮性のある植物由来のソロナ繊維を使用し、かつ環境に配慮したオーガニックウールもブレンドしたエコロジーな素材です。

混率(%)ポリエステル55/ウール30/複合繊維(ポリエステル)/15 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/補強布ポケット/スナップボタン/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地サスティナ マットウース 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44771897 EAV801 グレー 85 33 56
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771906 EAV801 グレー 88 34 57
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771915 EAV801 グレー 91 35 58
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771924 EAV801 グレー 94 36 59
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771940 EAV801 グレー 98 37 60
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771949 EAV801 グレー 102 38 61
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771958 EAV801 グレー 107 39 61
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771967 EAV801 ベージュ 85 33 56
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771976 EAV801 ベージュ 88 34 57
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771985 EAV801 ベージュ 91 35 58
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44771994 EAV801 ベージュ 94 36 59
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772010 EAV801 ベージュ 98 37 60
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772019 EAV801 ベージュ 102 38 61
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772028 EAV801 ベージュ 107 39 61
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする