ENJOY ベスト

ENJOY ベスト カーシーカシマ

動きやすい×ゆったりシルエット。
モダンな印象のチェック柄ベスト。
伝統的なチェック柄で知的な印象。
イタリアンクラシックを感じさせる落ちつきのある知的な印象の多色チェック。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
耐久性があり、シワになりにくいENJOYオリジナルストレッチ素材です。

混率(%)ポリエステル54/ウール40/複合繊維(ポリエステル)/6/(再生ポリエステル57) 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/補強布ポケット/AMFステッチ/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ グレンプレイド 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44772640 EAV806 ネイビーチェック 83 30 50
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772649 EAV806 ネイビーチェック 86 31 51
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772658 EAV806 ネイビーチェック 89 32 52
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772667 EAV806 ネイビーチェック 92 33 53
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772676 EAV806 ネイビーチェック 96 34 54
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772685 EAV806 ネイビーチェック 100 35 55
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772694 EAV806 ネイビーチェック 105 36 55
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772710 EAV806 グレーチェック 83 30 50
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772719 EAV806 グレーチェック 86 31 51
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772728 EAV806 グレーチェック 89 32 52
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772737 EAV806 グレーチェック 92 33 53
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772746 EAV806 グレーチェック 96 34 54
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772755 EAV806 グレーチェック 100 35 55
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44772764 EAV806 グレーチェック 105 36 55
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする