ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ

上品見えの長め丈。
誰でも着やすいチェック柄セミタイトスカート。
伝統的なチェック柄で知的な印象。
イタリアンクラシックを感じさせる落ちつきのある知的な印象の多色チェック。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
耐久性があり、シワになりにくいENJOYオリジナルストレッチ素材です。

混率(%)ポリエステル54/ウール40/複合繊維(ポリエステル)/6/(再生ポリエステル57) 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/すべり止めテープ/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/後ろ脇ゴム/大容量ポケット/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ グレンプレイド 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44772956 EAS808 ネイビーチェック 62 89 58
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772965 EAS808 ネイビーチェック 64 92 59
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772974 EAS808 ネイビーチェック 67 95 60
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772990 EAS808 ネイビーチェック 70 98 60
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44772999 EAS808 ネイビーチェック 73 101 61
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773008 EAS808 ネイビーチェック 76 104 61
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773017 EAS808 ネイビーチェック 80 108 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773026 EAS808 ネイビーチェック 84 112 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773035 EAS808 ネイビーチェック 88 116 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773044 EAS808 グレーチェック 62 89 58
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773060 EAS808 グレーチェック 64 92 59
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773069 EAS808 グレーチェック 67 95 60
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773078 EAS808 グレーチェック 70 98 60
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773087 EAS808 グレーチェック 73 101 61
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773096 EAS808 グレーチェック 76 104 61
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773105 EAS808 グレーチェック 80 108 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773114 EAS808 グレーチェック 84 112 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773130 EAS808 グレーチェック 88 116 62
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする