ENJOY ジャケット

ENJOY ジャケット カーシーカシマ

肩パットなしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるきちんと見えテーラードジャケット。
伝統的で表情豊かな印象。
マイクロドビー織ならではの繊細な凹凸感を表現したピンヘッド組織。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
シックでスタイリッシュな雰囲気に仕上げたシワにもなりにくいENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル60/ウール40 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/ARM360°プラス/補強仕様胸ポケット/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /袖口折返し/消臭テープ(脇下) /肩パットなし/AMFステッチ/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ ピンヘッド 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44773139 EAJ809 ネイビー 89 36 58
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773148 EAJ809 ネイビー 92 37 59
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773157 EAJ809 ネイビー 95 38 60
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773166 EAJ809 ネイビー 98 39 61
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773175 EAJ809 ネイビー 102 40 62
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773184 EAJ809 ネイビー 106 41 63
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773200 EAJ809 ネイビー 111 42 63
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773209 EAJ809 ブラック 89 36 58
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773218 EAJ809 ブラック 92 37 59
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773227 EAJ809 ブラック 95 38 60
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773236 EAJ809 ブラック 98 39 61
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773245 EAJ809 ブラック 102 40 62
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773254 EAJ809 ブラック 106 41 63
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773270 EAJ809 ブラック 111 42 63
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする