ENJOY セミタイトスカート

ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ

上品見えの長め丈。
誰でも着やすい無地セミタイトスカート。
伝統的で表情豊かな印象。
マイクロドビー織ならではの繊細な凹凸感を表現したピンヘッド組織。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
シックでスタイリッシュな雰囲気に仕上げたシワにもなりにくいENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル60/ウール40 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/すべり止めテープ/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/後ろ脇ゴム/大容量ポケット/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ ピンヘッド 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44773690 EAS812 ブラック 62 89 58
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773699 EAS812 ブラック 64 92 59
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773708 EAS812 ブラック 67 95 60
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773717 EAS812 ブラック 70 98 60
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773726 EAS812 ブラック 73 101 61
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773735 EAS812 ブラック 76 104 61
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773744 EAS812 ブラック 80 108 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773760 EAS812 ブラック 84 112 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773769 EAS812 ブラック 88 116 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773595 EAS812 ネイビー 62 89 58
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773604 EAS812 ネイビー 64 92 59
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773620 EAS812 ネイビー 67 95 60
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773629 EAS812 ネイビー 70 98 60
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773638 EAS812 ネイビー 73 101 61
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773647 EAS812 ネイビー 76 104 61
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773656 EAS812 ネイビー 80 108 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773665 EAS812 ネイビー 84 112 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44773674 EAS812 ネイビー 88 116 62
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44773690 EAS812 44762158 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762158 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773699 EAS812 44762167 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762167 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773708 EAS812 44762176 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762176 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773717 EAS812 44762185 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762185 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773726 EAS812 44762194 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762194 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773735 EAS812 44762210 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762210 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773744 EAS812 44762219 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762219 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773760 EAS812 44762228 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762228 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44773769 EAS812 44762237 EAS652 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 44762237 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする