ENJOY ノーカラージャケット

ENJOY ノーカラージャケット カーシーカシマ

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
独自の立体パターン(ARM360°プラス)で、腕を前に出してもきゅうくつ感がなく、長時間のデスクワークも快適。
裏地は背抜きで、肩パッドもなし。
肩への負担も少なく、軽やかな着心地。
ウエストはゆったりでも、上半身はキレイ見えでラクチンだけど体型カバー。
ボタン位置を高くすることでスラリと見せます。
ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。

混率(%)ポリエステル70/ウール30 機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/肩パットなし/半背裏/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット 生地ニュートラル ストレッチ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44774627 EAJ819 モカ 88 36 55 55
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774636 EAJ819 モカ 91 37 56 56
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774645 EAJ819 モカ 94 38 57 57
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774654 EAJ819 モカ 97 39 58 58
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774670 EAJ819 モカ 101 40 58 59
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774679 EAJ819 モカ 105 41 58 60
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774688 EAJ819 モカ 110 42 58 60
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774697 EAJ819 ネイビーグレー 88 36 55 55
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774706 EAJ819 ネイビーグレー 91 37 56 56
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774715 EAJ819 ネイビーグレー 94 38 57 57
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774724 EAJ819 ネイビーグレー 97 39 58 58
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774740 EAJ819 ネイビーグレー 101 40 58 59
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774749 EAJ819 ネイビーグレー 105 41 58 60
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44774758 EAJ819 ネイビーグレー 110 42 58 60
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする