ENJOY Noir ワンピース

ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。
おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。
程よい首の開きがデコルテを美しく見せ、上品な艶感を演出するワンピース。
ウエストマークのベスト、袖口のバイカラーがモードなアクセントで手の運びも美しく魅力的に。
ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。
立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。

混率(%)ウール50/ポリエステル50 機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/マルチポケット/ウエストゴム仕様+調節ベルト/袖口バイカラー/後ろファスナー/スカーフループ/ネームループ 生地クロス ウール ストレッチ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44779019 NAW006 ダークブルー 88 63~69 36 37
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779028 NAW006 ダークブルー 91 66~72 37 38
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779037 NAW006 ダークブルー 94 69~75 38 39
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779046 NAW006 ダークブルー 97 72~78 39 40
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779055 NAW006 ダークブルー 101 76~82 40 41
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779064 NAW006 ダークブルー 105 83~89 42 41
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779080 NAW006 ブラック 88 63~69 36 37
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779089 NAW006 ブラック 91 66~72 37 38
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779098 NAW006 ブラック 94 69~75 38 39
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779107 NAW006 ブラック 97 72~78 39 40
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779116 NAW006 ブラック 101 76~82 40 41
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44779125 NAW006 ブラック 105 83~89 42 41
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44779019 NAW006 44783219 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783219 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779028 NAW006 44783228 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783228 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779037 NAW006 44783237 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783237 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779046 NAW006 44783246 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783246 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779055 NAW006 44783255 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783255 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779064 NAW006 44783264 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783264 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779080 NAW006 44783219 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783219 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779089 NAW006 44783228 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783228 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779098 NAW006 44783237 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783237 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779107 NAW006 44783246 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783246 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779116 NAW006 44783255 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783255 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779125 NAW006 44783264 NAW026 NAW026 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 44783264 ENJOY Noir ワンピース カーシーカシマ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする