ENJOY Noir ノーカラージャケット

ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ

ボディーラインを美しく魅せるIラインシルエットのノーカラージャケット。
樹木を由来とするトリアセテートと再生ポリエステルで作り出した、まるでシルクのような光沢感とやわらかな風合いのサスティナブル素材。
新たな時代のおもてなしを象徴する新鮮なシルエットと色味が魅力のシリーズ

混率(%)ポリエステル75/(再生ポリエステル74)/トリアセテート25 機能速乾/ストレッチ/ストレッチ裏地/3面体/肩パットなし/大容量ポケット/シークレットポケット/スカーフループ/Wネームループ 生地ソアロン ピケ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44779186 NAJ011 グレージュ 89 37 55 55
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779195 NAJ011 グレージュ 92 38 56 56
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779204 NAJ011 グレージュ 95 39 57 57
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779220 NAJ011 グレージュ 98 40 58 58
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779229 NAJ011 グレージュ 102 41 58 59
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779238 NAJ011 グレージュ 106 42 58 60
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779247 NAJ011 ブラック 89 37 55 55
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779256 NAJ011 ブラック 92 38 56 56
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779265 NAJ011 ブラック 95 39 57 57
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779274 NAJ011 ブラック 98 40 58 58
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779290 NAJ011 ブラック 102 41 58 59
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44779299 NAJ011 ブラック 106 42 58 60
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする