ENJOY Noir マーメイドスカート

ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ

空気と熱の通り道。
エアコンスーツにデザインスカート登場。
美しいフォルムが華やかなマーメイドライン。
多面体の切替えによるフレア分量が優美なマーメイドラインスカート
脚さばきも抜群でありながら、揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト仕様※ウエスト裏にすべり止めテープつき
左脇ファスナー/3段かぎホック
スカート丈54cm(9号)

ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ウエストカーブベルト/すべり止めテープ/大容量ポケット/吹出し防止裏地/3段カン 生地ドライ ツイン 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44780157 ESS469 60 89 52
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780166 ESS469 62 92 53
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780175 ESS469 65 95 54
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780184 ESS469 68 98 54
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780200 ESS469 71 101 55
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780209 ESS469 74 104 55
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780218 ESS469 78 108 56
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780227 ESS469 82 112 56
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44780236 ESS469 86 116 56
14,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする