ENJOY Noir プルオーバー

ENJOY Noir プルオーバー - カーシーカシマ

一枚でも高級感と信頼感のプルオーバー。
フェミニンカラーアクセントの繊細なツイード。
おもてなしのプルオーバータイプの新しい1枚着
程よくゆったりとした涼しいフォルム
ブラックが効いた衿元のトリミング
スカーフループでクールビズにも対応(スカーフループ実用新案登録番号第3186092号)
動き易さ抜群ARM360°
大容量の腰ポケット
Wネームループ付き胸ポケット(破れにくい補強布仕様)
後中心ファスナーあき

混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/スカーフループ生地ポイント カラー ツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44781679ESA616グレー92351853
17,000
取扱い終了
返品不可
44781688ESA616グレー95361954
17,000
取扱い終了
返品不可
44781697ESA616グレー98372055
17,000
取扱い終了
返品不可
44781706ESA616グレー101382156
17,000
取扱い終了
返品不可
44781715ESA616グレー105392257
17,000
取扱い終了
返品不可
44781724ESA616グレー109402258
17,000
取扱い終了
返品不可
44781740ESA616グレー114412259
17,000
取扱い終了
返品不可
44781749ESA616ブラック92351853
17,000
取扱い終了
返品不可
44781758ESA616ブラック95361954
17,000
取扱い終了
返品不可
44781767ESA616ブラック98372055
17,000
取扱い終了
返品不可
44781776ESA616ブラック101382156
17,000
取扱い終了
返品不可
44781785ESA616ブラック105392257
17,000
取扱い終了
返品不可
44781794ESA616ブラック109402258
17,000
取扱い終了
返品不可
44781810ESA616ブラック114412259
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする