CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) リビング払い
網目繊維と静電気が汚れをキャッチ。
リビングのホコリも静電気パワーで丸ごとすっきり。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと高所のお掃除に便利です。
材質
毛:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
57
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×375
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44791016
-
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください