ちどり産業 ちどり産業の 店舗什器・備品 ちどり産業の 店舗運営用品 ちどり産業の 置き物/インテリア小物/収納 ワイヤー積み重ね棚 ワイヤー積み重ね棚 注文コード 44793326 様々な用途にご使用いただける便利でおしゃれなワイヤーラックです。 材質ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×12.5×14(15.5) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 54-09BK 54-09WH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44793326 54-09BK オープン ¥659 ¥659 ¥725 (税込) 5日以内出荷 44793317 54-09WH オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 置き物/インテリア小物/収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブックボックスS 東京堂 税込¥1,648~ ¥1,498~ ETO UMA-O 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウインターシティ 東京堂 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ふわふわオウル 東京堂 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フードバードトリオ 東京堂 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プランターベースS ホームテイスト 税込¥5,168 ¥4,698 プランターベースL ホームテイスト 税込¥8,578 ¥7,798 プランターベースM ホームテイスト 税込¥6,818 ¥6,198 グリーンベース ホームテイスト 税込¥13,178~ ¥11,980~ ポリカーボネイト オイルランプ ムラエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ オイルランプ ムラエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ チェリーウッドボックス 16-04 ちどり産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 ポインセチア 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 わかば 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 ポインセチア 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 こがね 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 わかば 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 もみの木 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 あおぞら 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品置き物/インテリア小物/収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります キャッシャー/レジ・会計用品 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り ショッピングカート・かご・バッグ 置き物/インテリア小物/収納 ウォールデコレーション/オーナメント 観葉植物 贈答用 生花・観葉植物 防犯タグ/ネット/盗難防止用品 値付け/タグ用品 荷物受け シェアする マイページ 最近見た商品