ポリオレフィン製写真展示ホルダー

ポリオレフィン製写真展示ホルダー 共栄プラスチック ポリオレフィン製写真展示ホルダー 共栄プラスチック ポリオレフィン製写真展示ホルダー 共栄プラスチック

連結式で写真をきれいに収納・展示できる、ポリオレフィン製写真展示ホルダー。
E判・L判両方に対応。2ポケット使用でパノラマ判も使用できます。
マジックテープ連結式の環境対応※写真展示ホルダーです。
表示スペース(名札・メモ入れ)付で耐寒、非移行、透明度が良い。
写真をきれいに収納・展示できます。
長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
※地球にやさしい環境対応商品です。

仕様1枚:8ポケット/3枚連結:24ポケット、表示スペース(名札・メモ入れ)付 その他ハトメ穴あり クリア 材質(本体)ポリオレフィン製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体3枚連結:950×593×0.2、本体1枚:330×593×0.2 ポケット寸法縦(mm)105 ポケット寸法横(mm)140 内容量1セット(3枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44796178 SH-5
1,800
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする