曜日別特売

LEDハイパワースリム車高灯

LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!
発光粒が気にならない面発光!
日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!

用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21内容量1個
注意
※ポラーグのLED車高灯ブラケットに取り付ける場合は付属のブラケット取付ビスで固定して下さい※スリム車高灯取付ステー等に取り付ける場合は、本体に装着されているボルト/ナットで固定して下さい※本製品の本体は防塵防水処理(IP67相当)されていますが、本体とアウターレンズは脱着が可能なため、本体とアウターレンズの間に水が入る場合があります
全7種類を絞り込む
レンズ色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
レンズ色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796415533681(12V/24V)0.17/0.1ブルー15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44796424533683(12V/24V)0.17/0.1グリーン65
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796440533684(12V/24V)0.17/0.1ホワイト80
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44796449533686(12V/24V)0.14/0.08レッド35
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796458533687(12V/24V)0.17/0.1アイスブルー40
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796467533688(12V/24V)0.17/0.1イエロー125
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44796476533689(12V/24V)0.14/0.08紅茶50
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする