トライメイト
クリッププッシャー
押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
仕様
クリップ止め約40枚可能
付属品
クリップ8個
材質
プラスチック
寸法(mm)
25×15×120
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44803634
TR-KPP001-WH
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44803650
TR-KPP001-BL
ブルー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください