LED直管用専用器具 逆富士型

LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマ

110形2灯用

仕様器具光束 2灯・組合せランプによる 形状逆富士型 質量(g)3700 備考互換性(ランプタイプ):110形 電源AC 定格電圧(V)100-242 口金R17d 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2438×75 灯数2灯 給電方式両側 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
※110形を取り付ける際は、必ず落下防止パーツを(LDRB-4F)ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44803659 IRLDFL112FJVD1
オープン
9,498
10,448 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする