布団7点セット セミダブル

布団7点セット セミダブル YAMAZEN(山善)

必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。
桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。
セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。 セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース 材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC タイプセミダブル 寸法(cm)【掛け布団】170×210【敷布団】120×195【枕】58×39【掛け布団カバー】170×210【敷き布団カバー】125×200【枕カバー】43×63【収納ケース】120×67×35 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44805050 EF7-12195P(BR) ブラウン
オープン
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
44805034 EF7-12195P(GY) ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44805034 EF7-12195P(GY) 44805095 EF7-97195P(GY) EF7-97195P(GY) 布団7点セット シングル YAMAZEN(山善) 44805095 布団7点セット シングル YAMAZEN(山善) 1セット 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする