脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ)

脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善) 脚付きマットレス (ボンネルコイルマットレスタイプ) YAMAZEN(山善)

組立簡単。模様替えや掃除のしやすい脚付きマットレス。クッション性の良いボンネルコイルマットレスタイプ。脚付きで通気が良いだけではなく、中材の支えに「すのこ」を内蔵していて、湿気も逃げやすい。
圧縮梱包で小さく梱包されたマットレス。マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用。本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成。

用途ベッド、脚付きマットレス、脚付きベッド、寝具として。ベッド下収納、脚付き、寝室、一体型、新生活、シンプル。 材質張地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング・積層材、脚部:ポリプロピレン ライトグレー/ナチュラル 高さ(cm)(ベッド下有効)ベッド側面17、ベッド脚側19.5 組立時間約30-40分 静止耐荷重(kg)200 厚さ(cm)(マット)17 材質(中材)コイルスプリング 材質(側地)ポリエステル100% 内容量1台
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44805208 SAM-80180B(LGY/NA) 18.5 セミシングル 80×180×36 (ボンネルコイル)252
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
44805217 SAM-97195B(LGY/NA) 24 シングル 97×195×36 (ボンネルコイル)330
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
44805235 SAM-14195B(LGY/NA) 36 ダブル 140×195×36 (ボンネルコイル)450
オープン
28,980
31,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
44805226 SAM-12195B(LGY/NA) 28 セミダブル 120×195×36 (ボンネルコイル)390
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

脚付きマットレス(ボンネルコイル) SAM-Bシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする