スリムラック

スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド) スリムラック COLLEND(コレンド)

場所を取らないシンプルなスリムラック
天板にはルームフレグランスやグリーンを飾るのもおすすめ
玄関でのスリッパ収納に便利
トイレットペーパー置き場としても最適
シンプルでありながらも時代にとらわれない強さと美しさを兼ね備えたHAKシリーズ

用途玄関ラック、スリッパラック、小物置きとして。シンプル/おしゃれ/天然木/便利/省スペース/薄型/インテリア/収納/玄関/玄関収納/スリッパ/ルームシューズ/スリッパ立て/スタンド/トイレットペーパー/トイレ/トイレラック/新生活 材質スチール(粉体塗装)、天然木(ラバーウッド) 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)天板:5、下棚:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×13×56 組立時間約10-20分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44805944 HAK-SR
オープン
8,688
9,557 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする