トレードワン
かっこ形クッション
かわいい「カッコ」いいクッション
触り心地の良い低反発
沈みすぎない、しっかりしたポリウレタンの2層構造
あぐら座りに最適
用途
クッション、肘おきとして。まくら/マクラ/クッション/肘置き/ひじ置き/アームレスト/アームスタンドクッション/ギフト/L字
材質
側地:ポリエステル100%、中材:上部 ウレタンフォーム、下部:ポリウレタン
質量(kg)
0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×13
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806635
Y0036(LB/PU)
1セット(2個)
ブルー/パープル
300×300×130
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806644
Y0035(BR&NV)
1セット(2個)
ブラウン/ネイビー
300×300×130
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52977559
Y0036(LB/PU)×2
1セット(4個)
ブルー/パープル
300×300×130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52977568
Y0035(BR/NV)×2
1セット(4個)
ブラウン/ネイビー
300×300×130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52977577
Y0035(BR/NV)+Y0036(LB/PU)
1セット(4個)
ブラウン/ネイビー+ブルー/パープル
300×300×130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください