アクリル天板付きワイヤーラック

アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド) アクリル天板付きワイヤーラック COLLEND(コレンド)

透明アクリル天板が印象的なワイヤーラック
カゴには本や雑誌などが収納可能
ソファサイドやベッドサイドのナイトテーブルにもおすすめ

用途サイドテーブル、ミニテーブルとして。ワイヤーラック/スチールラック/ラック/収納/ナイトテーブル/テーブル/スリム/ベッドサイド/ソファサイド/インテリア/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル 材質スチール(粉体塗装)、アクリル 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)天板1、カゴ3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×16×60.4 天板寸法(cm)(内寸)41.1×13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44806660 WW-AC-WR
オープン
9,898
10,888 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする