アイアンレッグ リビングテーブル
アイアンの脚とナチュラルな天板がぬくもりを感じさせる仕上がり
アイアンの脚が程よく空間を引き締めて、圧迫感のないスッキリとした印象に。多様なお部屋のスタイルにもマッチします
コンパクトなリビングでも使いやすいモダニッシュデザイン
COLLENDは、グッドデザイン賞受賞のインテリア雑貨ブランド。collection×trend、collection×next door、collection×nitto designという3つの意味のもと、暮らしを彩るコレクションを展開
用途リビングテーブル、センターテーブルとして。テーブル/センター/ロー/サイド/机/デスク/ソファー/一人暮らし/ファミリー/リビング/おしゃれ/シンプル/スタイリッシュ/ブルックリン/モダニッシュ/ミニマルデザイン/ナチュラル/ウッド/ウッディ
材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧合板(シナ材突板)
幅(mm)938
高さ(mm)359
奥行(mm)497
耐荷重(kg)天板15
棚なし
材質(天板)天然木化粧合板(シナ材突板)
天板寸法(cm)80×45
折り畳み可否不可
内容量1台