曜日別特売

レバー式リクライニングチェア

レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)

お好みの角度に調節できる、背もたれリクライニング式チェア
背もたれ8段階リクライニング(レバー式)
フットレスト14段階リクライニング
背中をゆったりカバーするハイバックな背もたれ
ふんわりもこもこの座部&背もたれ
座面は3段階高さ調節可能
便利な収納ポケット付き

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)13耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×80.5-138×77-104リクライニング背もたれ:8段階(レバー式)、フットレスト:14段階座面高(cm)32/35/38内容量1台
取扱説明書:(0.77MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806845NWKC-61LOTE(SBE/NA)ベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806854NWKC-61LOTE(SGY/NA)グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806870NWKC-61LOTE(SBR/BR)ブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806879NWKC-61LOTE(SNV/NA)ネイビー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする