PD20W コンセントチャージャー

PD20W コンセントチャージャー - 多摩電子PD20W コンセントチャージャー - 多摩電子PD20W コンセントチャージャー - 多摩電子PD20W コンセントチャージャー - 多摩電子

USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。
最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67AポートType-C(Power Delivery)×1定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX内容量1個
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44808568TAP138UW
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする