PD65W コンセントチャージャー C×2+A
単体使用時最大65WのUSBPD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質( 本体ケース)PC+ABS、(ACプラグ)銅合金
質量(g)約118
出力[USB-C](単体使用時最大65W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A[USB-A](単体使用時最大18W)DC5V3A、9V2A、12V1.5A、3ポート同時使用時合計最大60W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×43×59
入力AC100V~240V(50/60Hz)1.5Amax
ポートUSB-C(Power Delivery)×2、USB-A×1
内容量1個
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。