コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター

コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ コンパクトなのに超急速充電PD30W対応Type-C ACアダプター エアージェイ

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!
PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。
火災を防ぐトラッキング防止プラグです。

材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-Type-C×1 内容量1台
関連資料: (0.58MB)
注意
※本製品のご使用には別途各種対応ケーブルが必要です。
※PD急速充電にはPDに対応した端末と各種ケーブルが必要です。
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害等の保証は一切できません。ご承諾の上、控えをとってからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44816225 AKJ-30WPD
2,619
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする