HD-TVI カメラ4台 電源重畳ユニット
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫ TVIPoC カメラに電源供給
仕様【シャーシ】1U
質量(kg)≦2.3
電源(V)DC48
消費電力(W)≦6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
入力【ビデオ】4ch
動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |