4K対応 HD-TVI 16ch AIハイブリットレコーダー
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大32chのIPカメラ入力 (最大8MP)
最大10TBのHDD容量
質量(kg)≦2.1(HDDなし)
電源(V)DC12/5A
消費電力(W)≦19(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。