4MP対応 HD-TVI 16ch AIハイブリットレコーダー

4MP対応 HD-TVI  16ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

ディープラーニングによる動体検知2.0を
全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大24chのIPカメラ入力 (最大6MP)
最大10TBのHDD容量

質量(kg)≦2(HDDなし) 電源(V)DC12/3.3A 消費電力(W)≦40(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44819330 iDS-7216HQHI-M2/S
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする